※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット Sタイプ (鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(11個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
5
6
8
10
20
12
15
16
35
14
25
30
40
18
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41482217
品番
6×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
SCM435
色
黒
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(最小)5.02
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
使用座金
ばね座金2号