※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
16
20
15
18
25
30
35
40
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41482874
品番
3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法B(mm)
(最小)1.1
寸法D1(mm)
(最大)5.5
寸法T(mm)
(最小)0.7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金2号