※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
41484317
品番
8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
(最小)3.2
寸法D1(mm)
14.5
寸法T(mm)
(最小)2
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法dk(mm)
14
使用座金
ギザロック/JIS2号
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。