M5×16 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484992
M5×16 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 41484992

フランジソケット(鉄/三価ブラック)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード41484992品番M5×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5材質SCM435長さ(mm)16ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法F(mm)(最大)11寸法S(mm)4表面処理三価ブラック寸法e(mm)(最小)4.548寸法C(mm)(最小)1寸法W(mm)11頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじ長さb(mm)16ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 軽バンに自転車を載せるステーを取り付け用
製造業

近くのホームセンターにフランジ付きネジが無くモノタロウで、ネジ長さ・三価ブラックと希望の物があり購入しました。納期も早く大変助かりました。

対象商品 : 42798585
2023-11-10
用途: ハーレー で使用

振動でナットが緩むので、インチからミリに変更出来る箇所は変更して緩み知らずで大満足

対象商品 : 41485062
2022-08-16
用途: バイクのメンテナンス
製造業

黒塗装品が必要だったので、見つかりよかったです。
このタイプのネジの取り扱いは少ないので、助かります。

対象商品 : 41484886
2019-12-21
用途: ラジコン製作
建設業・工事業

ネジ専門店でも手に入らない種類とサイズで、素早く入手できて助かります。また購入します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42798524
2018-03-22
用途: マフラー取りつけに使用
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

長さ良し。フランジタイプなのでワッシャーの紛失がなくなり
とても便利に作業できました。

対象商品 : 42798542
2018-11-26
用途: バイク部品取り付け

マフラー取り付けに使用、三価ブラックの耐錆性は経過を見る必要あり。

1が参考にしています
対象商品 : 41484983
2017-12-24
用途: アクションカメラのマウント用に

ホームセンターでは売ってないようなネジがあるので助かります。

対象商品 : 41485141
2016-11-08
用途: バイクに使用
建設業・工事業

外観的に黒いボルトを選択。受け側も鉄なので黒ステンは除外。鉄黒染めより持ちそう。外す時にワッシャーを落としたりが面倒なのでフランジタイプ。と使い方を絞ってこのボルトにしました。問題無く期待通りの使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする