曜日別特売
4×10 フランジソケット (SCM435/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41485412

 

4×10 フランジソケット (SCM435/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41485412
4×10 フランジソケット (SCM435/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41485412

フランジソケット (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(9個)注文コード41485412品番4×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法F(mm)(最大)9寸法S(mm)3表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)3.443寸法C(mm)(最小)0.8寸法W(mm)9頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)14寸法K(mm)4寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41485516
2025-01-18
用途: スーパーカブ シリンダとシリンダヘッドのサイドボルト
農・林・水産業

純正は+ボルトでナメそうなので六角穴付きと交換するために購入しました。
黒クロメートで長さ22mmのボルトが欲しかったのですが、届いた実物は虹色の普通のクロメート処理のものでした。
商品説明にも確かにクロメートと書いてあるので、間違いではないのですが、商品画像が黒いボルトになっていて紛らわしいので、実物と整合のとれた画像に差し替えて欲しいです。
星2としましたが、商品そのものに問題はありません。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。改善できるように検討・対応させていただきます。
ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする