アフターパーツ等の装着のため使用。キャップボルトよりフランジが付いている分、確実性があります。おすすめ
自働車の室内 錆が来ない所の奥まった狭い所に使ってます
さすがSCM435。トルクもがっちりかけられて安心です。
強度区分の明記があればもっといいのですが、SCM435なので特に問題なしです。美観も必要な箇所にはありがたいです。
この手のボルトバイクにはよく使われているんですよね。整備の時何度も緩めたり、締めたりしていると、六角穴が変形して来る為予備として購入。ホームセンターでは売って無いので、助かりました。6mm×20mmから6mm×35mmまでをまとめ買いしました。これで、何時でも、安心して整備が出来ます。モノタロウさんに感謝です。
座面が広く締付が確実なのでいつも使用しています。又強度が有るので気に入ってます。
ヘキサゴンで押し回し出来、整備性が良いので、元の六角ボルトより変更していってます。
強度が必要な場所なのでクロモリを使用しました。フランジナットになっているので、ワッシャがいらず便利です。