曜日別特売
3×5 フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 41486182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 41486182
3×5 フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジ 41486182

フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
ねじピッチ0.5
内容量1パック(5個)注文コード41486182品番3×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)5ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法F(mm)(最大)7.5寸法S(mm)2.5表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)2.873寸法C(mm)(最小)0.6寸法W(mm)7.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)12寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41486234
2019-11-05
用途: バイク用

バイクのマフラー用に購入しました。
マフラーのように高温になるものは、ステンより鉄の方が向いてます。亜鉛黒はサビにも強いし、値段も安くて良いですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする