※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M3
M6
M8
長さ(mm)
12
5
12
20
25
30
16
ねじピッチ
1
0.5
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41486207
品番
6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)12.5
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)5.723
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目