※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
注文コード
41486216
品番
6×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)12.5
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)5.723
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目