NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・強度区分は12.9。高強度です。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
全66種類を絞り込む
長さL(mm)
ピッチ
寸法L1(mm)
内容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ピッチ
寸法L1(mm)
長さL(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120181SNS-M6-101袋(50個)5.1【M(並目)】16105
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120190SNS-M6-121袋(50個)5.5【M(並目)】16125
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120199SNS-M6-81袋(50個)4.8【M(並目)】1685
¥650
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121030SNS-M6-201袋(50個)6.7【M(並目)】16205
¥750
¥749
¥824(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121039SNS-M6-251袋(50個)7.5【M(並目)】16255
¥750
¥749
¥824(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121066SNS-M12-451袋(5個)51【M(並目)】1.75124510
¥530
¥529
¥582(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121355SNS-M12-401袋(5個)48【M(並目)】1.75124010
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121371SNS-M3-201袋(50個)1.3【M(並目)】0.53202.5
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121380SNS-M4-201袋(50個)2.6【M(並目)】0.74203
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121389SNS-M4-61袋(50個)1.6【M(並目)】0.7463
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121398SNS-M8-161袋(20個)13【M(並目)】1.258166
¥500
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121739SNS-M12-351袋(5個)45【M(並目)】1.75123510
¥470
¥469
¥516(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122335SNS-M5-61袋(50個)2.9【M(並目)】0.8564
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123665SNS-M4-51袋(50個)1.5【M(並目)】0.7453
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123681SNS-M5-251袋(50個)5【M(並目)】0.85254
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123690SNS-M6-161袋(50個)6.1【M(並目)】16165
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124907SNS-M10-401袋(10個)33【M(並目)】1.510408
¥800
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125126SNS-M8-251袋(20個)16【M(並目)】1.258256
¥640
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125135SNS-M8-301袋(20個)17【M(並目)】1.258306
¥640
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125151SNS-M8-351袋(20個)19【M(並目)】1.258356
¥640
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126140SNS-M6-301袋(50個)8.3【M(並目)】16305
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126919SNS-M10-501袋(10個)38【M(並目)】1.510508
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127655SNS-M10-451袋(10個)35【M(並目)】1.510458
¥1,260
¥1,259
¥1,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128030SNS-M5-301袋(50個)5.5【M(並目)】0.85304
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128985SNS-M12-501袋(5個)55【M(並目)】1.75125010
¥580
¥579
¥637(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129071SNS-M10-601袋(10個)42【M(並目)】1.510608
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129080SNS-M8-451袋(20個)21【M(並目)】1.258456
¥1,720
¥1,719
¥1,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129606SNS-M5-351袋(50個)6.1【M(並目)】0.85354
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130778SNS-M8-101袋(20個)11【M(並目)】1.258106
¥680
¥679
¥747(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130787SNS-M8-121袋(20個)12【M(並目)】1.258126
¥680
¥679
¥747(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131015SNS-M12-601袋(5個)61【M(並目)】1.75126010
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131505SNS-M3-251袋(50個)1.5【M(並目)】0.53252.5
¥1,400
¥1,399
¥1,539(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131521SNS-M3-41袋(50個)0.65【M(並目)】0.5342.5
¥1,400
¥1,399
¥1,539(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131898SNS-M8-601袋(20個)26【M(並目)】1.258606
¥2,120
¥2,119
¥2,331(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132065SNS-M8-501袋(20個)23【M(並目)】1.258506
¥1,860
¥1,859
¥2,045(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132291SNS-M4-301袋(50個)3.2【M(並目)】0.74303
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133411SNS-M5-401袋(50個)6.6【M(並目)】0.85404
¥2,550
¥2,549
¥2,804(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133727SNS-M6-351袋(50個)9.1【M(並目)】16355
¥2,650
¥2,649
¥2,914(税込)
6日以内出荷
返品不可
76136265SNS-M4-351袋(50個)3.6【M(並目)】0.74353
¥2,000
¥1,999
¥2,199(税込)
6日以内出荷
返品不可
76138995SNS-M6-401袋(50個)9.8【M(並目)】16405
¥3,000
¥2,999
¥3,299(税込)
6日以内出荷
返品不可
76139151SNS-M8-401袋(20個)20【M(並目)】1.258406
¥1,580
¥1,579
¥1,737(税込)
6日以内出荷
返品不可
76139431SNS-M6-451袋(50個)11【M(並目)】16455
¥3,300
¥3,299
¥3,629(税込)
6日以内出荷
返品不可
76139598SNS-M6-501袋(50個)12【M(並目)】16505
¥3,400
¥3,399
¥3,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143150SNS-M12-301袋(5個)41【M(並目)】1.75123010
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143159SNS-M3-101袋(50個)0.88【M(並目)】0.53102.5
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143168SNS-M3-121袋(50個)0.96【M(並目)】0.53122.5
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143177SNS-M3-161袋(50個)1.2【M(並目)】0.53162.5
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143186SNS-M3-61袋(50個)0.73【M(並目)】0.5362.5
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143195SNS-M3-81袋(50個)0.8【M(並目)】0.5382.5
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143211SNS-M4-101袋(50個)1.9【M(並目)】0.74103
¥450
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする