大阪魂
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
16
16
12
ねじピッチ
0.7
0.7
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41489436
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
2
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法d1(mm)
M4
寸法d2(mm)
8
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目