※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
20
10
20
ねじピッチ
1
0.8
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41489752
品番
6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10