※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
10
10
6
8
12
16
20
25
4
5
14
15
30
18
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全86種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41489883
品番
4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。