※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
8
6
10
12
16
20
15
25
30
35
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41490985
品番
8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
極薄ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
13