※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
呼び
PT1/2
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41491204
品番
PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
PT1/2
山数
14
寸法l(mm)
25
材質
圧造用炭素鋼
寸法d(mm)
20.955
寸法a(mm)
8.16
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
(最小)17.2
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最小)7.5
寸法n(mm)
15
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。