※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41491247
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
PT1/4
山数
19
寸法l(mm)
19
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
(最小)11.0
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最小)6.5
寸法n(mm)
11