曜日別特売
PT1/2 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41491265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/2 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41491265
PT1/2 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品) 日産ネジ 41491265

四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
内容量1パック(2個)注文コード41491265品番PT1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼びPT1/2山数14寸法l(mm)25材質構造用炭素鋼寸法d(mm)20.955寸法a(mm)8.16表面処理クロメート寸法B(mm)14寸法C(mm)(最小)17.2寸法d2(mm)19.793寸法K(mm)1.9寸法m(mm)(最小)7.5寸法n(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする