※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(2個)
寸法d(mm)
26.441
7.723
9.728
13.157
16.662
20.955
26.441
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41491371
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
呼び
PT3/4
山数
14
長さL(mm)
14
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
26.441
寸法t(mm)
(最小)7
寸法S(mm)
14
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。