日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41491405
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
PT3/8
山数
19
長さL(mm)
10
材質
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
16.662
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4