曜日別特売
PT3/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ 41491466

PT3/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ 41491466
PT3/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート) 日産ネジ 41491466

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
内容量1パック(4個)注文コード41491466品番PT3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
呼びPT3/8山数19長さL(mm)10材質構造用炭素鋼寸法d(mm)16.662寸法t(mm)(最小)5寸法S(mm)8寸法E(mm)(最小)1.5表面処理クロメート寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)15.806寸法K(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41491457
2017-03-21
用途: 油圧配管

問題なく使用できます。安くて助かります。個売があると
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4090:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする