曜日別特売
PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ 41491581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ 41491581
PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ) 日産ネジ 41491581

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法d(mm)41.91
内容量1個注文コード41491581品番PT1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼びPT1 1/4山数11長さL(mm)19材質構造用炭素鋼寸法d(mm)41.91寸法t(mm)(最小)10寸法S(mm)22寸法E(mm)(最小)2表面処理ユニクロ寸法b(mm)1.1寸法d2(mm)40.431寸法K(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 単車のオイルライン
秋田工房製造業

ステンもいいけどこれで十分です。コストパフォーマンスもGOOD

対象商品 : 41491527
2020-05-14
用途: 加工機のメンテ

ストックしておきたいので、もう少したくさんの数にして欲しい。

対象商品 : 41491536
2019-05-21
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えるナイスアイテムですね。5個セットなのも魅力。

対象商品 : 41491536
2019-03-29
用途: エアーのブランクとして
建設業・工事業

配管取り回し変更時のブランクとして購入しました。問題なく使えます。

対象商品 : 41491527
2018-03-30
用途: 自動車整備

各種めくらをしようとしたときに意外とこのサイズのテーパーねじの出番があります。そこでテーパーねじを探すのですが、黒染めのものはあってもユニクロメッキのものはなかなか見つかりません。ありそうでなかった待望の商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41491527
2017-09-04
用途: 空圧機器に使用
TRIP-FACTORY

最近、ホームセンターで在庫されていないので助かります。

対象商品 : 41491554
2016-05-23
用途: 電磁弁のフタ
川上産業株式会社

シールテープが付いていた方がいい

対象商品 : 41491536
2014-05-09
用途: 自動車・DOOR AIR HEM JIG 組み付け工事に使用
須山設備

海外向けの製品などのため、黒のプラグはサビ派生するので、購入のユニクローム使用 品は満足 単価が今一

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする