曜日別特売
C-1-p-00012 Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター おしゃれEXPO 41494137

 

C-1-p-00012 Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター おしゃれEXPO 41494137
C-1-p-00012 Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター おしゃれEXPO 41494137

Thank you Dad! 父の日メッセージポップ・ポスター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)364×515
364×515
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
148×210
105×148
1030×1456
728×1030
515×728
257×364
182×257
128×182
1189×841
841×594
594×420
420×297
297×210
210×148
148×105
1456×1030
1030×728
728×515
515×364
364×257
257×182
182×128
91×55
内容量1枚注文コード41494137品番C-1-p-00012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質コート紙サイズB3タイプ縦型寸法(幅W×長さL)(mm)364×515紙厚(kg)135
注意
※画像は設置イメージです。※アクリルスタンドは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41494094
2023-06-08
用途: ギフトの中に添付
株式会社大黒淡水卸売・小売業

ギフトの箱の中に入れるサイズに丁度いいサイズで、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする