No.2240T ジョーズフッ素鋸 サボテン 41497515

No.2240T ジョーズフッ素鋸 サボテン 41497515
No.2240T ジョーズフッ素鋸 サボテン 41497515

ジョーズフッ素鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)240
全長(mm)鞘無し:400
内容量1個注文コード41497515品番No.2240T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。
フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。
フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。
耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。
替刃式で経済的です。
刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。

用途剪定作業。刃長(mm)240全長(mm)鞘無し:400仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂質量(g)195
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃のガタつきが無い事を確認のうえ、ご使用ください。
※携帯・保管には必ず鞘に収納してください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする