曜日別特売
No.RB-2240T ジョーズ替刃フッ素 サボテン 41497533

No.RB-2240T ジョーズ替刃フッ素 サボテン 41497533
No.RB-2240T ジョーズ替刃フッ素 サボテン 41497533

ジョーズ替刃フッ素

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1個注文コード41497533品番No.RB-2240T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。
フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。
フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。
替刃式で経済的です。
刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。

用途
剪定作業。
刃長(mm)240仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃のガタつきが無い事を確認のうえ、ご使用ください。
※携帯・保管には必ず鞘に収納してください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 植木の剪定
製造業

替刃が購入できて良かったです。使いやすい剪定ノコなので、末永く供給してほしいです。

対象商品 : 41497533
2021-02-22
用途: 防犯カメラ周辺の立ち木からの枝落とし

すんごい切れます!!本体購入してからだいぶ経過していたので替え刃がはまるのか心配でしたがバッチリでした。フッ素コートでヤニ等も付きにくいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする