曜日別特売
No.1050 レディース回転式芝生鋏 サボテン 41497619

No.1050 レディース回転式芝生鋏 サボテン 41497619
No.1050 レディース回転式芝生鋏 サボテン 41497619

レディース回転式芝生鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41497619品番No.1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。
約200gの軽量で使い易いです。
サビに強い、ステンレス製です。
刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。

用途芝生の刈込作業。全長(mm)300材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂使用目的刈込作業切断対象芝生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41497619
2023-10-18
用途: 造園 刈払機使用できないところの修正
サービス業

家でも使用していますが、今回は仕事で使用しています。機械が入らないところや縁を整えるときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする