ホームタンクは490Lの大きいサイズの乾燥に使用しました。
きれいに乾きましたので買ってよかったです。
安い方を選ぼうか迷いましたが、温度の液晶表示がある方にして結果よかったです。
様子を見ながら300度ではじめて、400度、500度と温度を上げていききれいに乾燥できました。
30年物のホームタンクですが、外観塗装もキメてもう30年頑張ってもらいます。
以上、報告します。
消費電力を最大1200W以下に抑えて欲しい、充電工具が多くなってはいますが、現場作業ではコンセント容量が1500Wまでなので300Wの余裕を持たせたいです、ブレーカを落とすと迷惑をかけますので、最高温度を50度下げても上記用途では差し使えないので吸入開口部、吹き出し開口部を絞る、ヒーター容量を小さくした商品があるといいですね、充電ヒーティングタイプでは物足りません。
フィルム貼りでは、微妙な温度調整が必要。温度調整が可能。10℃毎に調整が可能で。風量3段階調整可。温度設定機能付き機種を選んで良かった。
温度表示について、設定温度が表示されるのではなく熱風温度が表示される。
どのヒートガンもこの仕様なのかなぁ。
慣れれば問題なし。
熱収縮チューブに使ったが、十分な性能だったと思う。測定してはいないが、10℃刻みで設定できるのも素晴らしい。たぶん、合っていると思う。ガンだから手で持って使うのはわかるが、置いて使えるような何かがあるとありがたい。
機器に貼ってあるシールをはがすときに、
シールと下地を温めるため使っています。
使用頻度は週1回程度。
使用目的に十分叶った製品と感じます。
初めて使いました。温度設定も表示があり、風量も切り替えできるので戸惑うことなく使用できました。
値段も手ごろなので気に入っています。