340-01A 墜落災害防止標識 ユニット 41499764

墜落災害防止標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容墜落制止器具を使用せよ
内容量1枚注文コード41499764品番340-01A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容墜落制止器具を使用せよ取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)質量(g)130寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする