324-66B 石綿標識(石綿の使用状況の調査結果) ユニット 41500078

石綿標識(石綿の使用状況の調査結果)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード41500078品番324-66B
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4)質量(g)200エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41500078
2025-08-26
用途: 現場看板
ESTA株式会社建設業・工事業

テプラで情報を作って、貼り付けるだけなので、再度何枚か頼もうと思います!

対象商品 : 41500078
2024-05-11
用途: エアコン工事
小林電機電気・ガス・熱供給・水道業

実際の書類より記入欄が少ない感じ?他の書面だと合うのかもしれませんが細かく記入できる種類があると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする