315-15A 無災害記録表 ユニット 41500245

無災害記録表

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
表示内容数字板セット
寸法(mm)450×600
材質カラー鉄板、アルミ枠
内容量1台注文コード41500245品番315-15A
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。

表示内容数字板セット材質カラー鉄板、アルミ枠仕様数字板セット寸法(mm)450×600質量(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする