315-18A デジタル数字型無災害記録表 ユニット 41500263

デジタル数字型無災害記録表

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード41500263品番315-18A
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

指で押し込むだけで数字の切替ができます。
別途数字板を用意する必要がありません。
マグネットが不要な一体型です。

取付方式穴8材質(本体)ペット樹脂、(数字板)ポリアミド樹脂質量(kg)3取付穴Φ4mm×8寸法(縦×横)(mm)(数字板)100×48寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)600×900×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする