ユニット
無災害記録表(時間)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
数字板セット
注文コード
41500279
品番
867-12A
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カラー鉄板、アルミ枠
仕様
数字板セット
セット内容
数字板セット
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
4.2
寸法(縦×横)(mm)
600×900