ユニット
無災害記録表(日数)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1台
1枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41500324
品番
899-21A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
カラー鉄板、アルミ枠
セット内容
板のみ
寸法(mm)
450×600
仕様
板のみ
質量(kg)
1.8
文字内容
無災害記録表