302-65A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 41500498

薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証材質アルミ複合版(穴4スミ)注文コード41500498品番302-65A
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

表示内容がパネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。

文字内容建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証取付方式穴4スミ材質アルミ複合版(穴4スミ)付属品設置用ピアスビス×6個寸法(mm)560×760厚さ(mm)9質量(kg)1.6内寸(mm)530×730
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする