曜日別特売
303-11C 法令許可許可票表示板・取付ベース板セット ユニット 41500577

法令許可許可票表示板・取付ベース板セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台表示内容建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×1630×25注文コード41500577品番303-11C
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表示内容建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票材質表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)質量(kg)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×1630×25付属品L字型取付金具4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする