ユニット
法令許可許可票表示板・取付ベース板セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
ご協力をお願いいたします/建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×2150×25
注文コード
41500595
品番
303-18C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
表示内容・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
ご協力をお願いいたします/建設基準法による確認済/建設業の許可票/労災保険関係成立票
材質
表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
質量(kg)
6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×2150×25
付属品
L字型取付金具4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません