ユニット
ミニサイズ安全掲示板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
表示内容
ワイヤーロープ他 白地
ワイヤーロープ他 青地
ワイヤーロープ他 緑地
ワイヤーロープ他 白地
法令許可票入他 青地
法令許可票入他 緑地
法令許可票入他 白地
有資格者一覧他 青地
有資格者一覧他 緑地
有資格者一覧他 白地
お知らせ他 青地
お知らせ他 緑地
お知らせ他 白地
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41500683
品番
313-51AW
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小さいから場所を取らずに設置できる。
用途
短期の土木工事に
表示内容
ワイヤーロープ他 白地
取付方式
単管取付
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト4個、蝶ボルト3本
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
(掲示板)850×1200、(屋根)120×1200
質量(kg)
9
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)9
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※設置用の単管は現場でご用意ください。
※設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません