曜日別特売
313-91A 安全掲示板(大)箱屋根時計付 ユニット 41500814

安全掲示板(大)箱屋根時計付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41500814品番313-91A
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
材質カラー鋼板0.8mm厚付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト24個、蝶ボルト20本、ジョイント金具6枚、ナベビス8本厚さ(mm)30寸法(mm)掲示板:2000×3400(2000×850×4枚組)、箱屋根:230×3400(230×850×4枚組)質量(kg)64表面仕上げ特殊プリント、ラミネート加工総質量(kg)(掲示板)64
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする