ユニット
安全掲示板 表示板セット(組合せ自在型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41500918
品番
314-01A
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)
付属品
消し具、ボードマーカー(赤2本、黒2本)
質量(kg)
15.5
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1800×900×25
内寸法(縦×横)(mm)
1760×860
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません