※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
SH透明ホース 15x18 50m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
41501383
品番
TM-1518H 50T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
クリアー
長さ(m)
50
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません