ST-5 ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m 三洋化成 41501523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード41501523品番ST-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。

用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
注意
※圧力のかかる用途にはてきしていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする