MR-025-046-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503255

 

MR-025-046-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503255
MR-025-046-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503255
MR-025-046-5 雨天用マット ニューテラレイン テラモト 41503255

雨天用マット ニューテラレイン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)900×1500
グレー
内容量1枚注文コード41503255品番MR-025-046-5
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。

用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などにグレー材質表面:ポリエステル約70%、ナイロン約37%(原着ナイロンモノフィラメント)裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)9.8mm(パイル8.0mm・ベース1.8mm)寸法(mm)900×1500質量(kg)4.9
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41503228
2021-10-13
用途: 事務所入り口にて靴の汚れ落としや雨の日の水落し
製造業

以前に使っていたものが水吸いが悪すぎて、こちらの商品を購入してみました。金額が高いので悩みましたが、水吸いも良く品質が良いので買って正解だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする