テラモト
トリプルシート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
青
緑
青
灰
黒
厚さ(mm)
2.3
2.3
5
9
質量(kg)
13
13
26
18
36
32
16
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41503343
品番
MR-154-010-3
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途
クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
厚さ(mm)
2.3
色
青
材質
塩化ビニール
質量(kg)
13
寸法(m)
1×10
アズワン品番
65-0331-59
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770