曜日別特売
MR-154-110-6 トリプルシート テラモト 41503404

 

MR-154-110-6 トリプルシート テラモト 41503404
MR-154-110-6 トリプルシート テラモト 41503404
MR-154-110-6 トリプルシート テラモト 41503404

トリプルシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
質量(kg)18
内容量1本注文コード41503404品番MR-154-110-6
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。

用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに厚さ(mm)5材質塩化ビニール質量(kg)18寸法(m)1×10アズワン品番65-0331-66
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345754
2014-06-20
用途: 作業ではなく、廊下や食堂など床タイルの割れ・欠けなどを手軽にリフォームするため

見た目にきれいになった。裏が方眼印刷されているので、一般のカッターででこぼこにならずきれいに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする