曜日別特売
mini SOS BOXスチール 不二式避難はしご用BOX(mini SOS用) 城田鉄工(不二式) 41506588

不二式避難はしご用BOX(mini SOS用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質スチール
内容量1台注文コード41506588品番mini SOS BOXスチール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
材質スチール質量(kg)約11.5高さ(mm)684奥行(mm)295横幅(mm)482塗装ベージュ色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする