城田鉄工(不二式)
不二式避難はしご用BOX(mini SOS用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
ステンレス
スチール
ステンレス
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41506597
品番
mini SOS BOXステンレス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(kg)
約11.5
高さ(mm)
684
奥行(mm)
295
横幅(mm)
482
塗装
ステンレス素地