ID-130B 亜鉛黒T字プレート DIY-ID 41507577

亜鉛黒T字プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41507577品番ID-130B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。

ブラック板厚(mm)1.2規格寸法(mm)45使用ビス径(mm)2.7アズワン品番65-2342-04
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※黒亜鉛メッキは、ムラがあります。塗装品は剥がれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする