光
スタンド黒板 (赤枠)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41510587
品番
MCTB-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
板面はブラックで内容を見やすく、脚部分と内側はレッドで目立つ意識を際立たせたボード。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
約450×900
幅(mm)
約450
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
480
枠の色
赤枠