光
ハンド式スタンド黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41510623
品番
HTBD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
上部に持ち手用の穴で手軽に設置、移動、収納ができ、エッジ面のレッド色がアピール度大。
板面はマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群。マーカー・チョーク兼用タイプ。
面板寸法(W×H)(mm)
700×380
材質
MDF
幅(mm)
380
高さ(mm)
780
質量(g)
3400
奥行(mm)
460
アズワン品番
64-4206-39