ウッドワン
コンビットニューアドバンス101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
センターピンク
ホワイト
ペール
ライトクリア
ライトブラウン
ダークブラウン
ショコラブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
41511549
品番
FKM377D-7-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
シリーズ
コンビット
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
色
センターピンク
適合規格
4VOC
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペット等により色が変化する場合があります。
※ディープブラウン色等の濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。