SVA-35W PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 41512766

正面

SVA-35W PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 41512766
SVA-35W PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 41512766
SVA-35W PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉 41512766

PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41512766品番SVA-35W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!

明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
注意
※水中用照明ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする